曜日別特売
64605 【K2】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[3ヵ月/768×350mm] 永岡書店 04106921

【K2】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[3ヵ月/768×350mm]

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
04106921
品番
64605
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,100
販売価格(税別)
¥1,000

ひと目で3カ月先の予定がわかるカレンダーです。5週タイプ。4色印刷。行事、六曜、二十四節気、月相入り。前年12月、翌年の1、2月のカレンダーを収録。切り取ったカレンダーを保存できる収納袋付き。(B4ヨコ/4色/タテ295×ヨコ350ミリ)

判型
B4ヨコ
ページ数
15
ジャンル
カレンダー
著者名
永岡書店編集部(編)
初版年月
2026/9/10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする