永岡書店
【H4】 2027年 日めくりカレンダー[新書サイズ]
64654
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
04106930
品番
64654
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,210
販売価格(税別)
¥
1,100
バスケットに入れる
シンプルで見やすい、壁掛け式の日めくりカレンダー。日々の格言や、占い付き。(新書サイズ/3色/タテ170×ヨコ112ミリ)
判型
新書
ページ数
366
ジャンル
カレンダー
著者名
永岡書店編集部(編)
初版年月
2026/9/10