曜日別特売
64656 【H6】 2027年 日めくりカレンダー[B5] 永岡書店 04107009

【H6】 2027年 日めくりカレンダー[B5]

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
04107009
品番
64656
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,650
販売価格(税別)
¥1,500

シンプルで見やすい、壁掛け式の日めくりカレンダー。日々の格言や、占い付きで、メモスペースもたっぷりあります。(B5/3色/タテ264×ヨコ191ミリ)

判型
B5
ページ数
366
ジャンル
カレンダー
著者名
永岡書店編集部(編)
初版年月
2026/9/10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-30
用途: 学校への御歳暮として
その他業種

日めくりのカレンダーは、今 珍しく 保育所や、学校への御歳暮に大変喜ばれます。
毎年 購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする