曜日別特売
64670 【S15】 Atsushi Taniguchi Flower Calendar 2027[卓上B6タテ] 永岡書店 04107018

【S15】 Atsushi Taniguchi Flower Calendar 2027[卓上B6タテ]

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
04107018
品番
64670
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,100
販売価格(税別)
¥1,000

芦屋、南青山、パリに店舗を構える気鋭のフローリスト、谷口敦史の卓上フラワーカレンダー。パリのエッセンスが香るフラワーアレンジメントとファンが多いローズのアレンジメントを両面で楽しめる贅沢な2WAY仕様。スケジュールを書き込む面と2カ月分の日付を確認できる機能的で華やかなカレンダーです。(B6/タテ175×128ミリ)

判型
B6
ページ数
28
ジャンル
カレンダー
著者名
谷口 敦史(写真)
初版年月
2026/9/10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする