曜日別特売
64619 【K16】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[2ヵ月ダブルリング/B4] 永岡書店 04107167

【K16】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[2ヵ月ダブルリング/B4]

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
04107167
品番
64619
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,100
販売価格(税別)
¥1,000

ひと目で予定がわかる、ダブルリング式上下2ヵ月タイプのカレンダーです。5週6週混合タイプ。3色印刷。六曜、二十四節気、月の満ち欠け入り。翌年の年間カレンダー付き。タテ374×ヨコ257ミリ。(ダブルリング式/B4/3色/1ヵ月:タテ182×ヨコ257ミリ)

判型
B4
ページ数
13
ジャンル
カレンダー
著者名
永岡書店編集部(編)
初版年月
2026/9/10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする