曜日別特売
64657 【H7】 頭がよくなる!日めくりカレンダー 四字熟語 2027 永岡書店 04107176

【H7】 頭がよくなる!日めくりカレンダー 四字熟語 2027

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
04107176
品番
64657
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,310
販売価格(税別)
¥2,100

めくるたびに四字熟語が覚えられる日めくり(3日めくり)カレンダー。
国語のプロが選定した覚えておきたい四字熟語を、意味と用例付きで紹介。
振り返りテストと、毎ページのおさらいミニテストで何度も繰り返し思い出せるので、自然に語彙力もアップ。よく見る場所にかけて「ながら学習」で国語力を鍛えましょう。(A4変型/3色/タテ270×ヨコ120ミリ)

判型
A4変型
ページ数
320
ジャンル
カレンダー
著者名
永岡書店編集部(編)
初版年月
2026/9/10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする