016076 水切りトレーセット 0160 ヒマラヤ化学 04112128

水切りトレーセット 0160

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し5日以内出荷とは
内容量
1箱(30個)
注文コード
04112128
品番
016076
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

洗った野菜や、魚介の水切りに最適です。
鍋の盛皿に、オードブルに、みんなが集まる食卓を楽しく演出します。

トラスコ品番
334-8146
幅(mm)
334
高さ(mm)
78
奥行(mm)
250

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする