パール金属
アットアクア ステンレス製スライド水切りラック スリム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04128560
品番
HB-5094
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
スライド式でシンクにピッタリ。
食器の水切りに。
シンク廻りがが広く使えます。
使わないときは立て掛けて収納できます。
場所をとらないスリムサイズ。
すべり止め付き
材質
本体:ステンレス鋼、すべり止め:シリコーンゴム
質量(g)
452
耐荷重(kg)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420~620×120×30