WH653 アディダス EP/Syst. ウエストバッグ adidas アディダス 04130021

WH653 アディダス EP/Syst. ウエストバッグ adidas アディダス 04130021
WH653 アディダス EP/Syst. ウエストバッグ adidas アディダス 04130021
WH653 アディダス EP/Syst. ウエストバッグ adidas アディダス 04130021
WH653 アディダス EP/Syst. ウエストバッグ adidas アディダス 04130021
WH653 アディダス EP/Syst. ウエストバッグ adidas アディダス 04130021
WH653 アディダス EP/Syst. ウエストバッグ adidas アディダス 04130021

アディダス EP/Syst. ウエストバッグ adidas

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード04130021品番WH653
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

トレーニングからデイリーまで幅広く活躍する、アディダス EP/Syst. ウエストバッグ。毎日の使用にも耐える丈夫な設計で、必需品を安心して持ち運べる。内側には、スマートフォンや鍵をすぐに取り出せる便利なスリップインポケットを装備。背面のジップポケットには貴重品を収納でき、移動中も安心感を提供する。スタイルと機能性の両方を求める人に向けて設計された、コンパクトながら収納力のあるデザイン。ジップクロージャーを備えたスタイリッシュなデザインで、ジム通いや街歩きにも多目的に使える。

色
ブラック
仕様
内側にスリップインポケット、背面にジップポケット、ジップクロージャー
材質
ポリエステル 100%
サイズ
NS
容量(L)
3.6
性別
ユニセックス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする