MILAN ハードシェルキャリーケース 430 since 1918 51L
スペインの老舗文具ブランド「MILAN(ミラン)」のハードシェルキャリーケース。定番消しゴムデザインから着想を得た「430 since 1918」コレクション。軽量かつ耐久性に優れたポリカーボネート素材を採用し、傷がつきにくいテクスチャ加工を施しています。ワンタッチで開くフロントオープンポケットは14インチPCの収納に対応。360度回転する静音ダブルキャスターにより移動もスムーズです。米国渡航にも便利なTSA承認3桁ダイヤルロックを搭載しています。(容量:約50L)
- 幅(mm)
- 400
- 質量(kg)
- 3.35
- 色
- グリーン
- 高さ(mm)
- 550
- 奥行(mm)
- 230
- 内容量
- 1個
バッグ の新着商品
カテゴリ
































