MILAN ハードシェルキャリーケース 430 since 1918 50L

MILAN ハードシェルキャリーケース 430 since 1918 50L - MILANMILAN ハードシェルキャリーケース 430 since 1918 50L - MILANMILAN ハードシェルキャリーケース 430 since 1918 50L - MILANMILAN ハードシェルキャリーケース 430 since 1918 50L - MILANMILAN ハードシェルキャリーケース 430 since 1918 50L - MILANMILAN ハードシェルキャリーケース 430 since 1918 50L - MILANMILAN ハードシェルキャリーケース 430 since 1918 50L - MILANMILAN ハードシェルキャリーケース 430 since 1918 50L - MILAN

スペインの老舗文具ブランド「MILAN(ミラン)」のハードシェルキャリーケース。定番消しゴムデザインから着想を得た「430 since 1918」コレクション。軽量かつ耐久性に優れたポリカーボネート素材を採用し、傷がつきにくいテクスチャ加工を施しています。ワンタッチで開くフロントオープンポケットは14インチPCの収納に対応。360度回転する静音ダブルキャスターにより移動もスムーズです。米国渡航にも便利なTSA承認3桁ダイヤルロックを搭載しています。(容量:約50L)

幅(mm)
400
質量(kg)
3.35
色
ブルー
高さ(mm)
550
奥行(mm)
230
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06799446MLN62645B
¥45,000
¥44,980
¥49,478(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする