D-7533 ストレッチ ダブルニーパンツ コーコス信岡 04133591

D-7533 ストレッチ ダブルニーパンツ コーコス信岡 04133591
D-7533 ストレッチ ダブルニーパンツ コーコス信岡 04133591
D-7533 ストレッチ ダブルニーパンツ コーコス信岡 04133591
D-7533 ストレッチ ダブルニーパンツ コーコス信岡 04133591
D-7533 ストレッチ ダブルニーパンツ コーコス信岡 04133591
D-7533 ストレッチ ダブルニーパンツ コーコス信岡 04133591
D-7533 ストレッチ ダブルニーパンツ コーコス信岡 04133591
D-7533 ストレッチ ダブルニーパンツ コーコス信岡 04133591
D-7533 ストレッチ ダブルニーパンツ コーコス信岡 04133591

ストレッチ ダブルニーパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
適応ウエスト(cm)72~78
サイズM
色ブラック
内容量1着注文コード04133591品番D-7533
参考基準価格(税別)¥4,480販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

XS~3XLまで幅広いサイズに対応(XS・Sはユニセックスサイズ)。
ヨコ伸び約31%のストレッチなのでストレスなくハードな動きが可能。
着こむほどに風合いが深まるコットンダック素材にストレッチ性を備えて動きやすさをプラス。
動きやすく調節が楽なウエストゴム仕様。
丈夫で太めの3cmベルトループ。
ウエスト内側のドローコードによりベルトなしで着用可能。
丈夫で壊れにくいYKK製3YGファスナー使用。
右側にスマートフォンも入るマルチポケット。
膝部分は丈夫な二重仕様(ダブルニー)。

用途
現場作業全般/DIY/カジュアル
色
ブラック
サイズ
M
ワタリ(cm)
36
適応ウエスト(cm)
72~78
混率(%)
綿 98%・ポリウレタン 2%
股下(cm)
75
素材
ストレッチダック
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする