曜日別特売

【クリーンパック品】AF アフロン メッシュ

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
内容量
1枚
目開き(μm)
303
注文コード
04135271
品番
-
参考基準価格(税別)¥43,080販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

厚さ(μm)
245
メッシュ
60
アズワン品番
65-3726-05-23
開口率(%)
40
目開き(μm)
303
材質
AF(アフロン)
サイズ
1020×1000
糸径(μ)
120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする