tantore
【クリーンパック品】金属製メッシュ モリブデン 100角
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
04135508
品番
-
参考基準価格(税別)
¥42,560
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
サイズ
100×100
タイプ
織方:平織
線径(Φ)
0.1
メッシュ
40
目開き
0.535
アズワン品番
64-9636-89-23
開口率(%)
71.2