曜日別特売

【クリーンパック品】透視性電磁波シールドメッシュ ソフトタイプ 50dB 1m

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
04137206
品番
-
参考基準価格(税別)¥43,080販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
透視性電磁波シールド
性能表記は、最低限を保障する値ではございません
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

材質
ポリエステル+銅+ニッケル
サイズ
1080×1
厚さ
約0.1
シールド
50dB(100Hz)、60dB(1Hz)
アズワン品番
65-0261-86-23

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする