曜日別特売

【検査報告書付】金属製メッシュ 平織 100角

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃7日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
04138378
品番
-
参考基準価格(税別)¥128,330販売価格(税込)¥141,161
販売価格(税別)
¥128,328

ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

寸法(mm)
100×100
線径(Φmm)
0.013
メッシュ
430
耐熱温度(℃)
3000
織り方
平織
アズワン品番
64-9636-94-22
開口率(%)
60.8
目開き(mm)
0.046
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする