曜日別特売

【検査報告書付】ステンレス溶接金網 ピッチ20mm 目開き18.8mm メッシュ:1 線径:1.2mm 幅1020mm

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃40日以内出荷とは
内容量1枚(10m)
内容量1枚(10m)注文コード04138920品番-
参考基準価格(税別)¥169,800販売価格(税込)¥186,778
販売価格(税別)
¥169,798

溶接金網 ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。

長さ(m)
10
アズワン品番
67-7067-21-22
仕様
寸法公差は約10%ほど出てしまいます。
幅(mm)
1000
ピッチ(mm)
20
線径(Φmm)
1.2
質量(kg/m2)
0.9
開口率(%)
88.4
目開き(mm)
18.8
注意
※寸法公差は約10%ほど出てしまいます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする