tantore
【検査報告書付】ステンレス篩い用メッシュ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1m)
注文コード
04139218
品番
-
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
篩い用のメッシュですので目開き合わせで織られたメッシュです。
材質
SUS304
厚さ(mm)
横糸:1.9
メッシュ
3.2
織り方
クリンプ
幅(m)
1000
アズワン品番
4-2581-23-22
線径(mm)
0.95
開口率(%)
77.5
目開き(mm)
7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000