- つるもの園芸用ロープ イノベックス(旧:ダイオ化成) 04141422

- つるもの園芸用ロープ イノベックス(旧:ダイオ化成) 04141422
- つるもの園芸用ロープ イノベックス(旧:ダイオ化成) 04141422

つるもの園芸用ロープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04141422
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
¥859

スベリがよくネットを広げやすい!

用途
◆キュウリネット、エンドウネット、園芸ネットに。
◆防風ネット、その他ネット類の取り付けにも。
材質
ポリエチレン
色
黒
長さ(m)
40
太さ(mm)
約3Φ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする