イノベックス(旧:ダイオ化成)
つるもの園芸用ロープ
スベリがよくネットを広げやすい!
用途
◆キュウリネット、エンドウネット、園芸ネットに。
◆防風ネット、その他ネット類の取り付けにも。
材質
ポリエチレン
色
黒
長さ(m)
40
太さ(mm)
約3Φ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04141422
-
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください