農業用杭打機 ビッグハンマー
- 用途
- 農業用杭打ち専用機(畑)です。菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに
- 長さ(m)
- 【使用出来る杭】1.2~1.8
- 打撃数(min-1[回/分])
- 4700~5500
- 排気量(cc)
- 41.5
- 総質量(kg)
- 14.4
- 内容量
- 1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※17t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送は出来ません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,600/税込¥1,760 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,600/税込¥1,760 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
支柱・アーチ・柵 の新着商品
カテゴリ



























