プロ写真家などからの強い要望に応えた手洗い(40℃以下)が可能なショルダーストラップです。苛酷な環境での使用や汗による汚れも気にすることなく使用できます。素材はやわらかく、手触りが滑らかなポリエステルを採用しているので、首や肩にかけたり、手に巻きつけて使ったりと、さまざまな撮影スタイルにも柔軟に対応します。裏地はマイクロファイバーを採用し、非常に肌触りが良いタイプです。また、幅広タイプ(幅:約38mm)になっているので、肩にぴったりとフィットし、安定感抜群です。