曜日別特売

バードストラップ カワセミ

バードストラップ カワセミ - Nikon(ニコン)バードストラップ カワセミ - Nikon(ニコン)バードストラップ カワセミ - Nikon(ニコン)バードストラップ カワセミ - Nikon(ニコン)

野鳥愛好家に人気のカワセミをイメージしたストラップ。
ストラップ表面はジャガード織りを施し、躍動感のあるカワセミをあしらった、双眼鏡向けのスリムストラップです。共通デザインでカメラ向けのワイドストラップもご用意。ワイドとスリムの両方を使ってカメラや双眼鏡を同時にぶら下げても、お互いにぶつからない長さに設計しています。本製品は、野鳥や飛行機の撮影を得意とする写真家が監修しました。

材質
ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
約36
タイプ
スリム
全長×幅W(mm)
(約)1240×35
耐荷重(g)
約5000
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61755106BSTS
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする