オリジナルレザーストラップ

オリジナルレザーストラップ - Nikon(ニコン)オリジナルレザーストラップ - Nikon(ニコン)オリジナルレザーストラップ - Nikon(ニコン)オリジナルレザーストラップ - Nikon(ニコン)オリジナルレザーストラップ - Nikon(ニコン)オリジナルレザーストラップ - Nikon(ニコン)

しっとり滑らかな肌触りのイタリアンレザーを使用したショルダーストラップ。
肌触りが良いしなやかな革を使用した、高級感のある本革ショルダーストラップ。カメラに合う色展開で、ヘリテージデザインのZfやZfcの標準仕様のボディーはもちろん、プレミアムエクステリアの各色とも好相性。本製品には、1958年に創業されたイタリア最大級のレザーメーカー、マストロット社で生産された「SETA」という革を使用。SETAはイタリア語で『シルク』を意味し、その名の通りしなやかでしっとりとした質感が特長です。お気に入りのカメラボディーに自然な風合いの本革ショルダーストラップを付ければ、カメラの持ち歩きがさらに楽しくなりそうです。
・Earth(ベージュ)の特長
上質なフルグレイン牛革で、比類のない柔らかさと洗練された手触りが特長のナッパレザーを使用。レザーの自然な美しさを際立たせ、深みのある色合いを出すアニリン仕上げをしており、見た目の美しさ、実用性、贅沢さを兼ね備えた素材が特長です。

材質
牛皮(表地)、ポリエステル、ポリウレタン(裏地)
色
ベージュ
質量(g)
約40
全長×幅W(mm)
(約)1420×25
耐荷重(g)
カメラボディーとレンズ合わせて約1000
内容量
1本
注意
※本製品に使用している革は、地球環境保護や消費者に安心・安全な革を供給することを目的とした国際団体LWG(レザー・ワーキング・グループ)から、最高ランクのゴールド認証を受けています。
※【革製品のお取扱いについて】
※自然の風合いを残す製法によって作られた本革(天然素材)製品のため、色落ち、色むら、変色、伸縮などする場合があります。
※また、革特有のにおいがすることがあります。
※天然皮革を使用しているため、キズやシワがあります。
※直射日光の当たる場所、温度や湿度の高い場所に放置しないでください。
※濡らさないようご注意ください。カビや日焼けの原因となります。
※濡れた場合には、柔らかい布でお拭き取りください。
※シンナー、アルコール、ベンジンなどの有機溶剤のご使用はお避けください。
※汚れた場合には、すぐに乾いた柔らかい布でお拭き取りください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61755088OLSTE
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする