主な特長
【最大撮影倍率2.5倍】
標準焦点域のマクロレンズとしては最高レベルである2.5倍(35mm判換算)の最大撮影倍率を誇ります。肉眼では捉えられないマクロの世界を大きく写し撮ることが可能です。
【美しい描画を実現する優れた光学性能】
DSAレンズやEDAレンズを使用するなど、妥協を許さない光学設計により、優れた解像性能を誇ります。
【きれいな円形ぼけ】
優れた光学性能により、変形の少ない美しい円形ぼけが表現できます。
【シャッターチャンスを逃さない高速オートフォーカス】
フォーカスレンズ群を軽量化することで、20~30%の高速化を実現。一瞬のシャッターチャンスを逃しません。
【マクロ撮影に適したフォーカスブラケットモードに対応】
ピントの位置を少しずつずらしながら複数枚撮影を行う「フォーカスブラケットモード」が利用可能。本機能を使って撮影した画像を市販ソフトで合成すれば、まるで図鑑のような標本写真を作ることができます。
【手持ちマクロ撮影を強力にサポートする5軸手ぶれ補正機構】
5軸手ぶれ補正機構が搭載されたカメラと組み合わせることで、マクロ撮影時に発生しがちな並進(シフト)ぶれを強力に補正。手持ちマクロ撮影を強力にサポートします。
【水中撮影システムに対応】
別売の防水プロテクターを使用して、本格的な水中撮影が楽しめます。防水プロテクターを使用する際の最大撮影倍率は約0.7倍(35mm判換算 約1.4倍)になります。