大阪ケミカル
【レンタル】ハンドクラッシャー HC-1シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
レンタル日数(日)
30日
30日
40日
20日
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04147241
品番
HC-1
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
岩石・コークス・石炭・穀物・木片・貝殻等の粉砕。
10メッシュ程度の粗い試料作りや前処理に適しています。
ホッパー部が広く大きいので、5cm角程度の塊も粉砕する事ができます。
アズワン品番
5-3405-01-64
材質
本体/鋳鉄、ローター/硬鉄合金
質量(kg)
2.7
本体寸法(mm)
170×380×400(ハンドル部含む)
ホッパーサイズ(mm)
120×110×70
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
※
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません