【レンタル】ハンドクラッシャー HC-1シリーズ

【レンタル】ハンドクラッシャー HC-1シリーズ - 大阪ケミカル

岩石・コークス・石炭・穀物・木片・貝殻等の粉砕。
10メッシュ程度の粗い試料作りや前処理に適しています。
ホッパー部が広く大きいので、5cm角程度の塊も粉砕する事ができます。

材質
本体/鋳鉄、ローター/硬鉄合金
質量(kg)
2.7
本体寸法(mm)
170×380×400(ハンドル部含む)
ホッパーサイズ(mm)
120×110×70
サービス分類
レンタル
内容量
1台
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
※ 約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04147241HC-15-3405-01-6430日
¥18,600
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04148002HC-15-3405-01-6840日
¥24,180
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04148501HC-15-3405-01-6320日
¥14,880
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする