曜日別特売

【レンタル】遠心分離機 ローター付属 DM0412シリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)30日
内容量1個注文コード04148230品番DM0412
参考基準価格(税別)¥19,400販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

表示が見やすく、操作も容易です。
回転数と遠心力の切替え機能付きです。

アズワン品番
3-7018-02-64
付属品
専用ローター(A12-10P)、アダプター(A10P15)、アダプタープラグ(A10P15 plug)
仕様
本体(ローター付属)
質量(kg)
6
サイズ
301×354×217mm
電源
AC100V~240V 50/60Hz 3A
表示
液晶
モーター
ブラシレスDCモーター
最大遠心力(G)
2490×G
回転数
300~4500rpm(100rpm単位)
付加機能
アラート機能、回転数/遠心力表示切替、クイックスピン機能
回転速度
±20rpm
タイマー
30秒~99分
安全機能
ドアインターロック、スピード超過検知器、自動内部診断
加速・減速時間設定(s)
加速/20、減速/20
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
※ 約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする