【レンタル】遠心分離機 ローター付属 DM0412シリーズ レンタル
表示が見やすく、操作も容易です。
回転数と遠心力の切替え機能付きです。
- 付属品
- 専用ローター(A12-10P)、アダプター(A10P15)、アダプタープラグ(A10P15 plug)
- 仕様
- 本体(ローター付属)
- 質量(kg)
- 6
- サイズ
- 301×354×217mm
- 電源
- AC100V~240V 50/60Hz 3A
- 表示
- 液晶
- モーター
- ブラシレスDCモーター
- 最大遠心力(G)
- 2490×G
- 回転数
- 300~4500rpm(100rpm単位)
- 付加機能
- アラート機能、回転数/遠心力表示切替、クイックスピン機能
- 回転速度
- ±20rpm
- タイマー
- 30秒~99分
- 安全機能
- ドアインターロック、スピード超過検知器、自動内部診断
- 加速・減速時間設定(s)
- 加速/20、減速/20
- サービス分類
- レンタル
- 内容量
- 1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。※ 約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
理化学機器レンタル の新着商品
カテゴリ












![【レンタル】CO2インキュベーター MCO-171AICUVD-PJシリーズ レンタル PHC[科学研究・開発用品] 【レンタル】CO2インキュベーター MCO-171AICUVD-PJシリーズ レンタル PHC[科学研究・開発用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06073711-261015-04.jpg)




![【レンタル】ノンフロン超低温フリーザー MDF-DC102VH-PJシリーズ レンタル PHC[科学研究・開発用品] 【レンタル】ノンフロン超低温フリーザー MDF-DC102VH-PJシリーズ レンタル PHC[科学研究・開発用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06073817-261015-04.jpg)








