- アズワン品番
- 3-7018-02-68
- 付属品
- 専用ローター(A12-10P)、アダプター(A10P15)、アダプタープラグ(A10P15 plug)
- 仕様
- 本体(ローター付属)
- 質量(kg)
- 6
- サイズ
- 301×354×217mm
- 電源
- AC100V~240V 50/60Hz 3A
- 表示
- 液晶
- モーター
- ブラシレスDCモーター
- 最大遠心力(G)
- 2490×G
- 回転数
- 300~4500rpm(100rpm単位)
- 付加機能
- アラート機能、回転数/遠心力表示切替、クイックスピン機能
- 回転速度
- ±20rpm
- タイマー
- 30秒~99分
- 安全機能
- ドアインターロック、スピード超過検知器、自動内部診断
- 加速・減速時間設定(s)
- 加速/20、減速/20
- サービス分類
- レンタル