- アズワン品番
- 1-5501-11-61
- 付属品
- シリコンチューブΦ5-3・Φ4-2・Φ3-1mm、各1m各1本/流路
- 質量(kg)
- 2
- サイズ
- 110×150×180mm
- 電源
- AC100V 50/60Hz
- モーター
- ACインジェクションモーター
- 最大揚程(m)
- 21
- 粘度(Pa・s)
- 1.5(1500cP)最大
- 回路
- 定回転自動制御回路
- 流量精度
- 繰り返し精度 ±1%以内、電源(90~110V)変動±1%
- 流路数
- 1
- 流量可変範囲
- 1~20倍
- 残液量(mL)
- 7~700
- 最大圧力(kPa)
- 吐出圧205.9(2.1kg/cm2)、吸引圧9.8(0.1kg/cm2)
- サービス分類
- レンタル