アズワン
ねじキャップボトル SGシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
容量(mL)
360
360
¥199
720
¥329
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04150418
品番
SG-360S
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
蓋部分がねじキャップ式なため倒れてしまってもこぼれる心配がない少ない構造です。液体・粉体・粒体など幅広い素材にご使用いただけます。プラスチック製で万が一落としてしまっても割れる可能性がありません。
容量(mL)
360
高さ(mm)
蓋つき高さ:184.7
アズワン品番
4-7696-01
材質
ポリプロピレン
口内径(Φmm)
40.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000