曜日別特売

ポート付きPFAマルチボトル PVシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04150540
品番
PV-PFA-Cap
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
¥7,698

容器とキャップの組合せにより保存・耐圧容器や液体移送加熱・分解など様々な用途に使用できます。ボトルの底は60mLは山型他サイズはフラット型になっています。キャップは通常キャップポート付きなど用途に合わせて選ぶことが出来ます。

仕様
キャップのみ ポートなし
材質
PFA
使用温度範囲(℃)
260以下
耐圧(MPa)
約1.0以下(20℃時)
最大外径×全高(Φ×Hmm)
57×27.5
アズワン品番
4-7706-11
注意
※材質の特性上、温度が上昇すると耐圧は低下していきます。使用前テストを推奨いたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※材質の特性上、温度が上昇すると耐圧は低下していきます。使用前テストを推奨いたします。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする