曜日別特売

アイボトルNEO 274.202シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃
この商品は容量など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
容量(mL)
500
注文コード
04150768
品番
274.202.03
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

液体や粉末の試料の保管運搬に適しています。開口部にはシールリングが取り付けられているためキャップとの気密性が高く液切れが良いです。ボトル表面には容量読み取りやすい目盛大きな書き込みエリアが白色で印字されています。

容量(mL)
500
品番
GIBNEO-500
アズワン品番
3-9866-33
寸法(外径×高さ)(mm)
Φ86×176
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP
適合規格
DIN/ISO 4796
ねじ口規格(GL)
GL45
注意
※オートクレーブ滅菌をかける際はキャップを外すか、一回転以上緩めてから行ってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※オートクレーブ滅菌をかける際はキャップを外すか、一回転以上緩めてから行ってください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする