曜日別特売

【洗浄済】UMサンプル瓶SCC

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
内容量1袋(5本)
容量(mL)200
内容量1袋(5本)注文コード04151328品番200ml
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

クリーンルーム用ガラスボトル。

容量(mL)
200
アズワン品番
7-2221-13
仕様
SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質
本体/並ガラス、外ブタ/PP(ポリプロピレン)、内ブタ/PE(ポリエチレン)
入数(本)
5
注意
※本品は二重に包装されています。
※予告なく包装袋が変更となる場合がございます。仕様には問題ございません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本品は二重に包装されています。※予告なく包装袋が変更となる場合がございます。仕様には問題ございません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする