曜日別特売
240-BK 超吸水コースター アイオン 04157637

240-BK 超吸水コースター アイオン 04157637
240-BK 超吸水コースター アイオン 04157637
240-BK 超吸水コースター アイオン 04157637

超吸水コースター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
形状角
色ブラック
内容量1個注文コード04157637品番240-BK
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499

コップの裏についた水滴や結露して垂れてきた水滴をまたたく間に吸収する超吸水コースターです。
ハイテクソフト素材なので、絞れば吸水力が回復し、何度でもすぐに使用する事が出来ます。
クッション性もあるので、コップを置くときの音が静かで、テーブルを傷つけません。
表と裏の区別がなく、両面使用する事が出来ます。

形状
角
色
ブラック
材質
ポリウレタン
寸法(mm)
約90×90×2
サイズ(mm)
約90×90×2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする