曜日別特売

メーカー校正 証明書類一式付 北川式ガス検知管

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
この商品は使用検知管名・保管環境・内容量など16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(10回分)
使用検知管名
セレン化水素
保管環境
冷蔵:不要
注文コード
04159132
品番
167S(校正証明書・試験成績書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥25,300販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

検知管とは、測定ガスと鋭敏に反応する検知剤をガラス管に充填したものです。
ガス採取器を用いて検知管内に試料空気を通気すると、化学反応により検知剤が変色します。測定ガスの濃度と変色長さとの関係は、濃度目盛として検知管に印刷してあるので、測定ガスの濃度を簡単に求めることができます。

使用検知管名
セレン化水素
有効期限(年)
製造日から1
目盛
5~600ppm
保管環境
冷蔵:不要
測定物質
セレン化水素
注意
※校正証明書には宛名が記載されます。注文時に記載する会社名を入力ください。
※冷蔵保管が必要な製品において、一週間程度の室温での運搬、保管では性能に影響はありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする