曜日別特売

CoolBox XT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
色ピンク
内容量1セット注文コード04159649品番432024
参考基準価格(税別)¥108,000販売価格(税込)¥118,778
販売価格(税別)
¥107,980

アイスフリーのフタ付き保冷容器です。
あらかじめCooling Coreを-20℃で最低12時間冷却する必要があります。
フタを開けた状態で10時間以上、フタを閉めた状態で16時間以上、0.5~4℃を維持します。
1~8℃の温度表示がついています。
別売りのFreezing Core(432082)を使用すれば-20~0℃でもご使用いただけます。
コアなしでドライアイスでの冷却も可能です。

色
ピンク
アズワン品番
63-1536-99
セット内容
本体・蓋・カラー・XT Cooling core×各1個
材質
本体・蓋・カラー/架橋ポリエチレン
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
200×160×158
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする