曜日別特売

Iceパン midi 4L

Iceパン midi 4L - コーニング

液体窒素からお湯まで、幅広い温度帯(-196℃~93℃)で使用可能です。
結露しにくく、滑りにくい容器です。
フタ付きの角型の容器です。

材質
無毒エチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA)
容量(L)
4
内寸(cm)
L22.2×W12.7×H10.2
外寸(cm)
L35.0×W22.5×H11.4
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04159570432110ブルー63-1537-33
¥25,400
¥25,380
¥27,918(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
04159771432114パープル63-1537-37
¥25,400
¥25,380
¥27,918(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04159911432112ライムグリーン63-1537-35
¥25,400
¥25,380
¥27,918(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04160331432111オレンジ63-1537-34
¥25,400
¥25,380
¥27,918(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04160462432113ピンク63-1537-36
¥25,400
¥25,380
¥27,918(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする