Iceパン midi 4L
液体窒素からお湯まで、幅広い温度帯(-196℃~93℃)で使用可能です。
結露しにくく、滑りにくい容器です。
角型の容器です。
フタはついていません。
- 材質
- 無毒エチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA)
- 容量(L)
- 4
- 内寸(cm)
- L22.2×W12.7×H10.2
- 外寸(cm)
- L31.1×W22.2×H11.4
- 内容量
- 1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。全7種類を絞り込む
アズワン品番
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
加熱・冷却・クーラーボックス の新着商品
カテゴリ








