コーニング
Iceパン mini 1L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
63-1537-38
63-1537-38
63-1537-39
63-1537-40
63-1537-41
63-1537-42
63-1537-43
63-1537-44
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
04159737
品番
432115
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥15,818
販売価格(税別)
¥
14,380
バスケットに入れる
液体窒素からお湯まで、幅広い温度帯(-196℃~93℃)で使用可能です。
結露しにくく、滑りにくい容器です。
角型の容器です。
フタはついていません。
色
グリーン
アズワン品番
63-1537-38
材質
無毒エチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA)
容量(L)
1
内寸(cm)
L9.5×W9.5×H8.9
外寸(cm)
L15.9×W15.9×H9.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000