コーニング
Iceパン midi 4L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
63-1537-26
63-1537-26
63-1537-27
63-1537-28
63-1537-29
63-1537-30
63-1537-31
63-1537-32
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
04159868
品番
432103
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥24,288
販売価格(税別)
¥
22,080
バスケットに入れる
液体窒素からお湯まで、幅広い温度帯(-196℃~93℃)で使用可能です。
結露しにくく、滑りにくい容器です。
角型の容器です。
フタはついていません。
フタはついていません。
色
グリーン
アズワン品番
63-1537-26
材質
無毒エチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA)
容量(L)
4
内寸(cm)
L22.2×W12.7×H10.2
外寸(cm)
L31.1×W22.2×H11.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000