コーニング
Iceパン midi 4L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ライムグリーン
オレンジ
パープル
ピンク
ブルー
ライムグリーン
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
04159911
品番
432112
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥27,918
販売価格(税別)
¥
25,380
バスケットに入れる
液体窒素からお湯まで、幅広い温度帯(-196℃~93℃)で使用可能です。
結露しにくく、滑りにくい容器です。
フタ付きの角型の容器です。
フタ付きの角型の容器です。
色
ライムグリーン
アズワン品番
63-1537-35
材質
無毒エチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA)
タイプ
蓋付
容量(L)
4
内寸(cm)
L22.2×W12.7×H10.2
外寸(cm)
L35.0×W22.5×H11.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000