曜日別特売

Iceパン midi 4L

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
この商品はアズワン品番など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
アズワン品番
63-1537-27
注文コード
04159929
品番
432104
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥22,100販売価格(税込)¥24,288
販売価格(税別)
¥22,080

液体窒素からお湯まで、幅広い温度帯(-196℃~93℃)で使用可能です。
結露しにくく、滑りにくい容器です。
角型の容器です。
フタはついていません。
フタはついていません。

色
ブルー
アズワン品番
63-1537-27
材質
無毒エチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA)
容量(L)
4
内寸(cm)
L22.2×W12.7×H10.2
外寸(cm)
L31.1×W22.2×H11.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする