コーニング
Iceパン 蓋付 maxi 9L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ライムグリーン
パープル
ブルー
ライムグリーン
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
04160209
品番
432101
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥36,938
販売価格(税別)
¥
33,580
バスケットに入れる
液体窒素からお湯まで、幅広い温度帯(-196℃~93℃)で使用可能です。
結露しにくく、滑りにくい容器です。
フタ付きの角型の容器です。
色
ライムグリーン
アズワン品番
63-1537-24
材質
無毒エチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA)
容量(L)
9
内寸(cm)
L30.5×W21.6×H10.2
外寸(cm)
L44.5×W32.5×H11.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000