曜日別特売

Iceパン midi 4L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
色ピンク
内容量1セット注文コード04160462品番432113
参考基準価格(税別)¥25,400販売価格(税込)¥27,918
販売価格(税別)
¥25,380

液体窒素からお湯まで、幅広い温度帯(-196℃~93℃)で使用可能です。
結露しにくく、滑りにくい容器です。
フタ付きの角型の容器です。
フタ付きの角型の容器です。

色
ピンク
アズワン品番
63-1537-36
材質
無毒エチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA)
タイプ
蓋付
容量(L)
4
内寸(cm)
L22.2×W12.7×H10.2
外寸(cm)
L35.0×W22.5×H11.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする