日本イトミック
超小型省エネ電気瞬間湯沸器 スワンネックタイプ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
消費電力(kW)
1.25
1.25
2.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04160656
品番
EIXM112A0-SW
参考基準価格(税別)
¥238,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
専用自動水栓一体型の超小型電気瞬間湯沸器
用途
手洗いに適した心地よい温水により、寒い季節でも快適な手洗いが可能に。超小型設計のため設置場所を選びません。節水タイプの自動水栓と電気瞬間湯沸器で省エネ・省コスト。瞬間的にお湯が沸く瞬間式を採用し、湯切れの心配が不要に。温度設定は簡単操作の多機能パネル。十分な手洗いで、ウイルス感染の予防に。これまでになかった単相100V1.25kWと単相200V2.5kWをラインナップ。
設定温度(℃)
20~38
消費電力(kW)
1.25
電源仕様
単相100V
セット内容
自動水栓
色
ホワイト
流量(L/min)
0.9~1.2(毎分使用流量)
水栓タイプ
スワンネック(自動)
関連資料:
(0.87MB)
※資料内のカタログは当時の価格になります(1.35MB)
注意
※事前にお渡しする資料にて必ず寸法・電気容量・注意事項等をご確認ください。
※使用水圧0.15~0.75MPaの範囲内でご使用ください。
※ご購入後の自動水栓タイプ変更は出来ません。
※メーカーホームページに掲載の図面および施工要領書をご確認のうえで施工上の注意事項をお読みください。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった