超小型省エネ電気瞬間湯沸器 スワンネックタイプ
専用自動水栓一体型の超小型電気瞬間湯沸器
- 用途
- 手洗いに適した心地よい温水により、寒い季節でも快適な手洗いが可能に。超小型設計のため設置場所を選びません。節水タイプの自動水栓と電気瞬間湯沸器で省エネ・省コスト。瞬間的にお湯が沸く瞬間式を採用し、湯切れの心配が不要に。温度設定は簡単操作の多機能パネル。十分な手洗いで、ウイルス感染の予防に。これまでになかった単相100V1.25kWと単相200V2.5kWをラインナップ。
- セット内容
- 自動水栓
- 色
- ホワイト
- 流量(L/min)
- 0.9~1.2(毎分使用流量)
- 水栓タイプ
- スワンネック(自動)
- 内容量
- 1台
注意
※事前にお渡しする資料にて必ず寸法・電気容量・注意事項等をご確認ください。※使用水圧0.15~0.75MPaの範囲内でご使用ください。
※ご購入後の自動水栓タイプ変更は出来ません。
※メーカーホームページに掲載の図面および施工要領書をご確認のうえで施工上の注意事項をお読みください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
商品説明動画
電気給湯機 の新着商品
カテゴリ








