Canon
カラーインク / ラベルセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1パック
入数(枚)
60
注文コード
04201928
品番
XC-60L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
入数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
SELPHY QXシリーズ消耗品のカラーインク/ラベルセット。カードサイズシール
寸法(mm)
印画エリア:(最大)(約)72×54
入数(枚)
60
枚数
60枚分
型番
XC-60L
対応機種
SELPHY QX20
用紙サイズ
(約)85×54mm
注意
※SQUARE QX10は非対応。