B4-3N ファイリングキャビネット B4 ダイシン 04203136

メイン画像

ファイリングキャビネット B4

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1台注文コード04203136品番B4-3N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥84,300

一箇所のロックで全ての引出しが同時に施錠できるオールロック機構を採用しています。

付属品鍵2本、仕切板(引出し1段につき2枚)仕様引出しラッチ付トラスコ品番462-1140材質スチールアイボリー高さ(mm)1065タイプB4用奥行(mm)620間口(mm)455RoHS指令(10物質対応)対応シリンダ錠均等積載量(kg/段)40グリーン購入法適合引出し3段引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)387×561×299.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする